Referenties
Iscar:GIP 5.00E-0.40 IC830
Rubix:A0508905
Fabrikant:6405140

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIP 5.00E-0.40 IC830 6405140
GIP-E - Precision, double-ended inserts for turning and grooving. P-type chipformer, medium-to-high feeds.
Dubbelzijdige CUT-GRIP GIP 5.00E-0.40 snijplaat voor insteken en stechdraaien. Snijbreedte 5 mm, max diepte 13 mm, IC830 met AlTiN+TiN (PVD).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,78 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 6,069 g |
| Hoek | 7 ° |
| Materiaal | carbide |
| Schakering | altin+tin (pvd) |
| Type plaatje | gip 5.00e-0.40 ic830 (cut-grip) — zweiseitige precisie-insteek/stechdraaien |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,90 excl. BTW
/ stuk
€ 50,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen