Referenties
Iscar:GRIP 5005Y IC354
Rubix:20754308
Fabrikant:6200088

Productdetails : ISCAR RADIAAL/AXIAAL STEEK-WISSELPL GRIP 5005Y IC354 6200088
GRIP - Inserts met dubbel uiteinde, voor het draaien en groeven in externe, interne en aangezichtstoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,746 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 5,9 g |
| Materiaal | carbide |
| Schakering | ticn |
| Type plaatje | groove-turn utility inserts |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 342,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 413,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen