ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 160408-F3M IC6025 5567842
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160408-F3M IC6025
Rubix:A0510607
Fabrikant:5567842

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 160408-F3M IC6025 5567842
TNMG 160408-F3M IC6025 draaiwisselplaatje met F3M chipbreaker en r=0,8 mm voor afwerkdraaien van RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen