Referenties
Iscar:DNMG 150608-TF IC807
Rubix:A0464751
Fabrikant:5508235

Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat dnmg/dngg-tf (55° ruit) negatief |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR WISSELPLAAT DNMG 150608-TF IC807 5508235
ISCAR DNMG 150608-TF wisselplaatje met IC807 coating TiAlN+TiN. Dubbelzijdig 55° ruitvormig, negatief en geschikt voor semi-finish/finish met TF chipbreaker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat dnmg/dngg-tf (55° ruit) negatief |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 252,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen