Referenties
Iscar:ICM 307 IC908
Rubix:20755594
Fabrikant:5568404

Technische samenvatting
| Boordiameter | 30,7 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 307 IC908 5568404
ISCAR ICM 307 IC908 boorkop voor DCN-boren met Ø30,7 mm snijdiameter, 140° punthoek en TiAlN-coating. Geschikt voor boren in ISO M/ISO S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 30,7 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
| Type schacht | dcn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,00 excl. BTW
/ stuk
€ 267,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen