Referenties
Iscar:ICM 0635 IC908
Rubix:20755306
Fabrikant:5567006

Technische samenvatting
| Boordiameter | 6,35 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 0635 IC908 5567006
Iscar SUMOCHAM/CHAMDRILL boorpunt ICM 0635 met snijpunt in carbide (IC908). 140° punthoek en DC Ø6,35 mm voor nauwkeurig boren in ISO M & ISO S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,35 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn (pvd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,00 excl. BTW
/ stuk
€ 122,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen