Referenties
Iscar:ICM 086 IC908
Rubix:20755324
Fabrikant:5508323

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 086 IC908 5508323
Iscar ICM 086 IC908 is een wisselbare SUMOCHAM chamdrill boorkop met 8,6 mm snijdiameter en 140° punt. Geschikt voor het boren/voorboren op ISO M en ISO S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,6 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | pvd-coating (ic908/ic907) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,00 excl. BTW
/ stuk
€ 122,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen