Referenties
Iscar:ICM 249 IC908
Rubix:20770442
Fabrikant:5506717

Technische samenvatting
| Boordiameter | 24,9 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL WISSELPLAAT ICM 249 IC908 5506717
ISCAR SUMOCHAM ICM 249 wisselboorplaat voor ISO M/ISO S materialen met 140° punthoek. PVD-gecoat voor IC908 en voorzien van T-land snijkant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 24,9 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | pvd-coating (ic908/907) |
| Type schacht | compatibel met dcn boren (dcn a/r/c-series) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 366,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 442,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen