Referenties
Iscar:ICM 244 IC908
Rubix:20755500
Fabrikant:5509179

Technische samenvatting
| Boordiameter | 24,4 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 244 IC908 5509179
Iscar ICM 244 IC908 chamdrill boorpunt met 24,4 mm snijdiameter en 140° punthoek. TiAlN-gecoat voor boren in ISO M/S-materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 24,4 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
| Type schacht | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,00 excl. BTW
/ stuk
€ 221,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen