Referenties
Iscar:5506741
Rubix:20755636

Technische samenvatting
| Boordiameter | 32,9 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 329 IC908 5506741
Iscar ICM 329 boorpunt met IC908 PVD-coating en 140° punthoek. Ontworpen voor roestvast staal (ISO M) en hittebestendige legeringen (ISO S).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 32,9 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | pvd-coating (ic908 / ic907) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,00 excl. BTW
/ stuk
€ 280,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen