Referenties
Iscar:ICM 261 IC908
Rubix:20755504
Fabrikant:5568374

Technische samenvatting
| Boordiameter | 26,1 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 261 IC908 5568374
Wisselbare ISCAR SUMOCHAM CHAMDRILL boorkop ICM 261 IC908 voor boren in ISO M (o.a. austenitisch RVS) en moeilijk te verspanen materialen. Ø 26,1 mm, 140° punthoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 26,1 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | pvd (ic908) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,00 excl. BTW
/ stuk
€ 233,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen