Referenties
Iscar:5509469
Rubix:20770320

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL WISSELPLAAT ICM 076 IC908 5509469
ISCAR SUMOCHAM wisselboorkop ICM 076 IC908 voor DCN-boorlichamen. Snijdiameter 7,6 mm en 140° punt voor boren in ISO M/S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,6 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn (pvd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 244,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen