WALTER ISO WISSELPLAAT NEG. SNMG120408-RP5 WPP30G

Wisselplaten voor draaien

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter:SNMG120408-RP5 WPP30G
Rubix:A0858772
Fabrikant:8116126
WALTER ISO WISSELPLAAT NEG. SNMG120408-RP5 WPP30G

Technische samenvatting

Type plaatjewisselplaat voor draaien, negatieve vorm snmg (negatief vierkant)
Schakeringwpp30g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : WALTER ISO WISSELPLAAT NEG. SNMG120408-RP5 WPP30G


Wisselplaat voor draaien met negatieve snijkant (negatief vierkant) Walter SNMG120408-RP5 in klasse WPP30G Tiger-tec® Gold. RP5: universele spanenbreker, r=0,8 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjewisselplaat voor draaien, negatieve vorm snmg (negatief vierkant)
Schakeringwpp30g
Lengte zijkant12,7 mm
Dikte4,76 mm
Radius0,8 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 160,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen