Referenties
Honeywell:2100251-06
Rubix:A0564017
EAN:3603835526119





Technische samenvatting
| Maat | 6 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 2 |
Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN WORKEASY ZWART MT 6
Zwarte polyester licht gebreide handschoen. Zwarte polyurethaan coating. Normen EN420 en EN388.
Sterke punten
De kwaliteit van de breitechniek zorgt voor een nauwsluitende handschoen met een zeer goede beweeglijkheid. Maximaal comfort en verhoogde robuustheid. Door de dichte maaswijdte is de handschoen een perfecte keuze, omdat hij het binnendringen van vlekken beperkt en tegelijkertijd een goede tactiliteit garandeert. De geventileerde rug en de PU-coating optimaliseren het ademend vermogen van de handschoen. Het polyester met de polyurethaancoating biedt een goede weerstand tegen slijtage en scheuren. De PU-coating zorgt voor een goede grip. Polyester is pluisvrij en geschikt voor precisiewerk. De handschoenen zijn gecertificeerd als "siliconenvrij", zodat ze kunnen worden gebruikt bij het schilderen.
Toepassingen
Fijne handeling in droge of licht vettige en rommelige omgevingen. Ideaal voor montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 226x112x11,6 mm |
| Gewicht verpakking | 22 g |
| Maat | 6 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | nee |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,80 excl. BTW
/ 10 paar
€ 19,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen