Referenties
Portwest:CD870DRRM
Rubix:A0618989
EAN:5036108396467



Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL WX2 ECO CD870 ROOD MT M
WX2 Softshell is gemaakt van geweven, rekbare, twee-laags softshell die aan de binnenzijde met fleece is gevoerd voor extra warmte en comfort. De strategisch geplaatste 4-way stretch-stof zorgt voor bewegingsvrijheid. Deze jas heeft een groot aantal technische kenmerken, waaronder interne en externe zakken, kinbeschermer en elastische manchetten. , Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
WX2 Softshell is gemaakt van geweven rekbare twee-laags softshell, die aan de binnenkant met fleece is gevoerd voor extra warmte en comfort. De strategisch geplaatste 4-way stretchstof zorgt voor bewegingsvrijheid. Deze jas heeft een reeks technische kenmerken, waaronder interne en externe zakken, kinbeschermer en elastische manchetten.
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,35 excl. BTW
/ stuk
€ 56,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen