KIMB CL WYPALL POETSDOEK X70 WIT 8387 (PK A 76ST)
WypAll® X70 Poetsdoeken 8387 - 1 pakken x 76 1/4 gevouwen, witte, 1-laags doeken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Wypall:8387
Rubix:A0250841
Fabrikant:8387



Documenten
Productdetails : KIMB CL WYPALL POETSDOEK X70 WIT 8387 (PK A 76ST)
De WypAll® X70 reeks is speciaal ontworpen voor middelzware poetstaken, vooral wanneer de absorberende werking essentieel is. Absorbeert olie/water 3x sneller dan wasbare doeken. Zelfs nat blijven ze stevig en behouden ze hun vorm. De mate van absorptie die we bieden, is toonaangevend. Ons doel is u te ondersteunen bij het verbeteren van de productiviteit en efficiëntie en tegelijkertijd afval te verminderen door schone, betrouwbare doeken te leveren die kunnen worden hergebruikt. De geavanceerde Hydroknit technologie zorgt ervoor dat elke doek licht is, snel absorbeert en minder vuil achterlaat. De veelzijdige poetsdoeken lenen zich voor verschillende poetstaken, zodat uw oppervlakken weer klaar zijn voor gebruik. Voor industrieel gebruik. Wordt geleverd als 1/4 gevouwen doeken in een polybag die het product beschermt tegen stof en vuil. Dispenser voor één vel tegelijk, zodat het gebruik eenvoudig kan worden gecontroleerd, afval wordt verminderd en de doeken gemakkelijk kunnen worden gepakt. Individueel velformaat 30, 5 cm (L) x 31, 8 cm (B). In combinatie met de WypAll® Poetsdoek Dispenser (productcode 7969). 1 pakken x 76 1/4 gevouwen witte doeken (76 in totaal)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Aantal doeken | 912 |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,08 excl. BTW
/ 12 pakken
€ 175,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
