KIMB CL WYPALL POETSDOEK X80 ROOD 19127 (PK A 30ST)
WypAll® X80 Plus Poetsdoeken 19127 - 1 polybag x 30 1/4 gevouwen, rode doeken
Zie technische informatieReferenties
Wypall:19127
Rubix:A0215660
Fabrikant:19127
EAN:1770242555222






Productdetails : KIMB CL WYPALL POETSDOEK X80 ROOD 19127 (PK A 30ST)
De WypAll® Plus X80 19127 poetsdoeken bieden een herbruikbare, hoogwaardige en hygiënische reinigingsoplossing voor professionals met hoge eisen inzake onderhoud. Deze 1/4 gevouwen rode doeken zijn ontworpen voor langdurig gebruik en intensieve reinigingstaken en zijn gecertificeerd voor contact met levensmiddelen. Dankzij de geavanceerde technologie bieden ze een snelle, efficiënte absorptie, terwijl ze helpen bij het beperken van de verspreiding van verontreinigingen.
Kenmerken:
De WypAll® Plus X80 poetsdoeken zijn ontwikkeld voor zware reinigingstaken waarbij efficiëntie en sterkte essentieel zijn. Ze zijn gemaakt van cellulosevezels afkomstig van gerecycled hout, wat deze niet alleen robuust, maar ook milieuvriendelijk maakt. De exclusieve HydroKnit™-technologie combineert lichtheid met snelle absorptie, wat zorgt voor een efficiënte reiniging in minder tijd. De Powerpocket-constructie met reliëf verbetert het opnemen van vuil en verhoogt de prestaties. De doeken zijn in 1/4 gevouwen en zijn verpakt in een hygiënische plastic verpakking die bescherming biedt tegen stof en vuil. Ze zijn compatibel met een breed scala aan chemische producten, zoals quats (vloeibaar desinfectiemiddel op basis van quaternair ammoniumverbinding), perazijnzuur en waterstofperoxide, en zijn daardoor bijzonder geschikt voor gevoelige omgevingen zoals de voedingsverwerkingsindustrie en de medische sector. Deze doeken zijn ontworpen voor kleurgecodeerde reiniging, met een aparte kleur voor elke taak (bijvoorbeeld reiniging van levensmiddelengebieden of sanitaire ruimtes), wat het beheer van risicozones verbetert en de overdracht van verontreinigingen van de ene ruimte naar de andere beperkt.
Specificaties:
• Model: WypAll® Plus X80 19127
• Aantal: 8 pakken van 30 doeken
• Kleur: rood
• Vouwtype: 1/4
• Dikte: 1 laag
• Getextureerd: ja (Powerpocket-reliëf)
• Lengte vel: 35,5 cm
• Breedte vel: 33,5 cm
• Materiaal: cellulosevezels met HydroKnit™-technologie
• Geschikt voor voedselcontact: ja
• Compatibel met: perazijnzuur, waterstofperoxide, bleekmiddel, quats, zeep, methylethylketon, isopropanol, aceton
Normen:
De WypAll® Plus X80 poetsdoek voldoet aan de ISO 9001- en ISO 14001-normen en Verordeningen (EG) nr. 1935/2004 en (EG) nr. 2023/2006:
- De ISO 9001-norm garandeert dat het product voldoet aan strenge eisen op het gebied van kwaliteitsbeheer, traceerbaarheid en klanttevredenheid;
- De ISO 14001-norm certificeert dat het productieproces voldoet aan de normen voor milieubeheer, met een strenge controle van de ecologische impact;
- Verordening (EG) nr. 1935/2004 heeft betrekking op materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen en waarborgt de veiligheid ervan;
- Verordening (EG) nr. 2023/2006 stelt de goede productiepraktijken vast voor materialen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen en garandeert de conformiteit en veiligheid van het product.
Merkinformatie:
WypAll® is een merk van Kimberly-Clark en staat bekend om zijn expertise op het gebied van professionele schoonmaakoplossingen. De producten zijn speciaal ontworpen om vuil zoals olie, vet of voedselresten effectief te verwijderen. De serie omvat poetsdoeken, reinigingsdoekjes en vodden die zijn ontworpen als efficiënte vervanging voor traditioneel keukenpapier, herbruikbare doeken en wegwerpdoekjes. WypAll® staat bekend om de prestaties en consistentie van zijn producten en voldoet aan de verwachtingen van professionals in een groot aantal veeleisende omgevingen.
Kenmerken:
De WypAll® Plus X80 poetsdoeken zijn ontwikkeld voor zware reinigingstaken waarbij efficiëntie en sterkte essentieel zijn. Ze zijn gemaakt van cellulosevezels afkomstig van gerecycled hout, wat deze niet alleen robuust, maar ook milieuvriendelijk maakt. De exclusieve HydroKnit™-technologie combineert lichtheid met snelle absorptie, wat zorgt voor een efficiënte reiniging in minder tijd. De Powerpocket-constructie met reliëf verbetert het opnemen van vuil en verhoogt de prestaties. De doeken zijn in 1/4 gevouwen en zijn verpakt in een hygiënische plastic verpakking die bescherming biedt tegen stof en vuil. Ze zijn compatibel met een breed scala aan chemische producten, zoals quats (vloeibaar desinfectiemiddel op basis van quaternair ammoniumverbinding), perazijnzuur en waterstofperoxide, en zijn daardoor bijzonder geschikt voor gevoelige omgevingen zoals de voedingsverwerkingsindustrie en de medische sector. Deze doeken zijn ontworpen voor kleurgecodeerde reiniging, met een aparte kleur voor elke taak (bijvoorbeeld reiniging van levensmiddelengebieden of sanitaire ruimtes), wat het beheer van risicozones verbetert en de overdracht van verontreinigingen van de ene ruimte naar de andere beperkt.
Specificaties:
• Model: WypAll® Plus X80 19127
• Aantal: 8 pakken van 30 doeken
• Kleur: rood
• Vouwtype: 1/4
• Dikte: 1 laag
• Getextureerd: ja (Powerpocket-reliëf)
• Lengte vel: 35,5 cm
• Breedte vel: 33,5 cm
• Materiaal: cellulosevezels met HydroKnit™-technologie
• Geschikt voor voedselcontact: ja
• Compatibel met: perazijnzuur, waterstofperoxide, bleekmiddel, quats, zeep, methylethylketon, isopropanol, aceton
Normen:
De WypAll® Plus X80 poetsdoek voldoet aan de ISO 9001- en ISO 14001-normen en Verordeningen (EG) nr. 1935/2004 en (EG) nr. 2023/2006:
- De ISO 9001-norm garandeert dat het product voldoet aan strenge eisen op het gebied van kwaliteitsbeheer, traceerbaarheid en klanttevredenheid;
- De ISO 14001-norm certificeert dat het productieproces voldoet aan de normen voor milieubeheer, met een strenge controle van de ecologische impact;
- Verordening (EG) nr. 1935/2004 heeft betrekking op materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen en waarborgt de veiligheid ervan;
- Verordening (EG) nr. 2023/2006 stelt de goede productiepraktijken vast voor materialen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen en garandeert de conformiteit en veiligheid van het product.
Merkinformatie:
WypAll® is een merk van Kimberly-Clark en staat bekend om zijn expertise op het gebied van professionele schoonmaakoplossingen. De producten zijn speciaal ontworpen om vuil zoals olie, vet of voedselresten effectief te verwijderen. De serie omvat poetsdoeken, reinigingsdoekjes en vodden die zijn ontworpen als efficiënte vervanging voor traditioneel keukenpapier, herbruikbare doeken en wegwerpdoekjes. WypAll® staat bekend om de prestaties en consistentie van zijn producten en voldoet aan de verwachtingen van professionals in een groot aantal veeleisende omgevingen.
Sterke punten
- Snelle en efficiënte reiniging dankzij een hoog absorptievermogen;
- Herbruikbaar en duurzaam, waardoor de kosten op lange termijn worden verlaagd;
- Hydroknit™-technologie voor extra duurzaamheid;
- Compatibel met een breed scala aan chemicaliën;
- Gecertificeerd voor contact met levensmiddelen, geschikt voor gevoelige omgevingen;
- Rode kleur voor snelle identificatie en separatie van werkzones.
- Herbruikbaar en duurzaam, waardoor de kosten op lange termijn worden verlaagd;
- Hydroknit™-technologie voor extra duurzaamheid;
- Compatibel met een breed scala aan chemicaliën;
- Gecertificeerd voor contact met levensmiddelen, geschikt voor gevoelige omgevingen;
- Rode kleur voor snelle identificatie en separatie van werkzones.
Toepassingen
Deze WypAll® Plus X80-doeken worden aanbevolen voor omgevingen waar hygiëne een prioriteit is, zoals de voedingsverwerkingsindustrie, professionele keukens, laboratoria en ziekenhuizen. Ze worden ook gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, verwerkingsfabrieken of medische voorbereidingsruimtes. Door het veelzijdige ontwerp kunnen ze ook efficiënt worden gebruikt in minder veeleisende omgevingen, zoals kantoren of winkels. Om optimale prestaties te garanderen, wordt het aanbevolen om deze doeken te gebruiken in bepaalde zones, met goedgekeurde chemische producten en volgens de geldende hygiëneprotocollen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Aantal doeken | 240 |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,12 excl. BTW
/ 8 pakken
€ 71,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen