MAKITA HAAKSE SLIJPER 125 MM XGT 40V MAX GA029GU201
XGT 40 V Max Haakse slijper 125 mm
Zie technische informatieReferenties
Makita:GA029GU201
Rubix:A0840126
Fabrikant:GA029GU201
EAN:0197050013026


Technische samenvatting
| Spanning | 40 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 8500 rpm |
Productdetails : MAKITA HAAKSE SLIJPER 125 MM XGT 40V MAX GA029GU201
Voorbereid voor Auto-start Wireless System (AWS) voor draadloze communicatie tussen accumachine en accustofzuiger. Optionele AWS unit WUT01 is als accessoire verkrijgbaar (198900-7). Voor intensief gebruik, de sterkste Makita 125 mm accuslijper. Dezelfde sterke eigenschappen als de GA023G, maar met veiligheidsschakelaar. Zeer veilige machine voorzien van een rem en veiligheidsschakelaar: de machine gaat automatisch uit wanneer de schakelaar wordt losgelaten en door de rem staat de schijf snel stil. Beschikt over variabele toerenregeling in 5 stappen zodat het toerental afgestemd kan worden op de bewerking. Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen schijf in materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit. Voorzien van soft start en heropstartbeveiliging. De beschermkap is snel, eenvoudig en gereedschapsloos te verstellen en verwisselen. Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing. Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu. Comfortabel in gebruik dankzij goede machine balans en de dunne en ergonomische, met softgrip beklede handgreep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 40 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 8500 rpm |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Draadloos | ja |
| Type | accu haakse slijper |
| Model | ga029gu201 |
| Onbelast toerental | 8500 rpm |
| Vermogen | 1100 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 732,35 excl. BTW
/ stuk
€ 886,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen