BAHCO TROLLEY 7L 457D XXL
XXL 53 GEREEDSCHAPSWAGEN ALGEMENE DOELSTELLING KIT - 488 STUKS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:XXL
Rubix:A0764874
Fabrikant:XXL
EAN:7314150504152

Documenten
Productdetails : BAHCO TROLLEY 7L 457D XXL
Zwaar uitgevoerde gereedschapstrolley van 134 cm, bestaande uit een trolley met 7 laden en een assortiment schuimrubberen inzetstukken
Complete 134 cm schuimrubberen inzetstukken met lasermarkering en laden voor extra groot gereedschap
Het unieke 1DAAT-systeem zorgt ervoor dat er slechts één lade tegelijk kan worden geopend, waardoor het risico op kantelen wordt voorkomen
Lock&Go-vergrendelingssysteem voorkomt dat lades opengaan wanneer de trolley wordt verplaatst
Volledig te openen lades met aluminium afwerking
Krasbestendige poedercoating
Dubbele wand om ervoor te zorgen dat de lades nog steeds openen na schade aan de buitenwand door een botsing
Stevige stalen constructie: de dubbelwandige koffer is versterkt met strategisch geplaatste lasnaden
Stevige handgreep kan aan beide zijden van de trolley worden bevestigd
Sterk en veilig cilindrisch sluitsysteem beschermt de trolley tegen diefstal
Geluidloze rubberen wielen 150x50 mm met twee remmen zorgen voor maximale stabiliteit: Zwenkwielen (2 vaste en 2 zwenkwielen met rem)
Vervang de standaard antislip rubberen bovenkant door roestvrij staal of hout om aan de eisen van elke klus te voldoen
Voeg diverse accessoires toe aan de zijkant
Complete 134 cm schuimrubberen inzetstukken met lasermarkering en laden voor extra groot gereedschap
Het unieke 1DAAT-systeem zorgt ervoor dat er slechts één lade tegelijk kan worden geopend, waardoor het risico op kantelen wordt voorkomen
Lock&Go-vergrendelingssysteem voorkomt dat lades opengaan wanneer de trolley wordt verplaatst
Volledig te openen lades met aluminium afwerking
Krasbestendige poedercoating
Dubbele wand om ervoor te zorgen dat de lades nog steeds openen na schade aan de buitenwand door een botsing
Stevige stalen constructie: de dubbelwandige koffer is versterkt met strategisch geplaatste lasnaden
Stevige handgreep kan aan beide zijden van de trolley worden bevestigd
Sterk en veilig cilindrisch sluitsysteem beschermt de trolley tegen diefstal
Geluidloze rubberen wielen 150x50 mm met twee remmen zorgen voor maximale stabiliteit: Zwenkwielen (2 vaste en 2 zwenkwielen met rem)
Vervang de standaard antislip rubberen bovenkant door roestvrij staal of hout om aan de eisen van elke klus te voldoen
Voeg diverse accessoires toe aan de zijkant
Sterke punten
53" gereedschapstrolley Universele gereedschapsset - 488 stuks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 488 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.345,87 excl. BTW
/ stuk
€ 8.888,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen








