FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSMY-6 153372

Y-insteekkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMY-6
Rubix:05115957
Fabrikant:153372
EAN:4052568034306
FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSMY-6 153372

Technische samenvatting

Materiaalpbt
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSMY-6 153372


Y-insteekkoppeling QSMY-6 Grootte=mini, Nominale grootte=2,9 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x50x10 mm
Logistiek gewicht5,5 g
Materiaalpbt
Aansluiting 16 mm
Profielqsm
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
2,59 excl. BTW
/ stuk
3,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden