SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T12-G04

Koppelingen KQB2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2T12-G04
Rubix:05279883
Fabrikant:KQB2T12-G04
EAN:3618036033199
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T12-G04

Technische samenvatting

Materiaalc3604 (chemisch vernikkeld messing); roestvrij staal (onderdelen); speciale fkm (fluor gecoate) afdichtingen
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T12-G04


Metalen Insteekkoppeling, Mannelijk T-Stuk
•T-stuk met mannelijke aftakking.
•Compact en lichtgewicht.
•Ontwerpflexibiliteit.
•Vetvrije serie.
•RoHS.

Geschikte buis buitendiameter: 12 (Ø12)
Poortmaat: G04 (1/2)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht99 g
Materiaalc3604 (chemisch vernikkeld messing); roestvrij staal (onderdelen); speciale fkm (fluor gecoate) afdichtingen
Aansluiting 1g 1/2
Profielg (schroefdraadtype)
Maximumtemperatuur150 °C
Typet-stuk met mannelijke aftakking
Diameter buis12 mm
€ 26,00 excl. BTW
/ stuk
€ 31,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen