Referenties
Festo:SLG-S-12-500
Rubix:05098080
Fabrikant:525691
EAN:4052568161965

Technische samenvatting
| Type | profielrail voor slg en dgc lineaire aandrijvingen, |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO PROFIELRAIL SLG-S-12-500 525691
Profielstrip SLG-S-12-500 voor tussenpositiemodule bij lineaire SLG-aandrijvingen. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=300 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring en paspen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Type | profielrail voor slg en dgc lineaire aandrijvingen, |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,62 excl. BTW
/ stuk
€ 171,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen