Referenties
Metabo:0909029252
Rubix:A0199526
Fabrikant:0909029252
EAN:4003665299938

Productdetails : METABO ZAAGLINT BAS 316 G, 2240X6X0,5 A4
Carbonstaal met inductief geharde tandpunten, Door lange gebruiksduur erg rendabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2240 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Vorm van de tanden | schrägzahn (a4) |
| Type vertanding | a4 schrägzahn (6 tpi) |
| Aantal tanden per inch | 6 tpi |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,50 excl. BTW
/ stuk
€ 38,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen