BAHCO BANDZAAG SANDFLEX COBRA HOOK 3851-10-0.6-H-6

BANDZAAG

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:3851-10-0.9-H-6
Rubix:A0790041
EAN:7311518282868
BAHCO BANDZAAG SANDFLEX COBRA HOOK 3851-10-0.6-H-6

Technische samenvatting

Breedte10 mm
Dikte0,9 mm
Materiaal mantelstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BANDZAAG SANDFLEX COBRA HOOK 3851-10-0.6-H-6


Voor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht62 g
Breedte10 mm
Dikte0,9 mm
Materiaal mantelstaal
Vorm van de tandenhook
Type vertandinghook
Aantal tanden per inch6
Aangepaste tariefcode82021000
14,40 excl. BTW
/ meter
17,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen