METABO ZAAGLINT 1505 X 12 X 0,36 A6 HOUT/KUNSTSTOF 909040825
Zaaglinten voor hout en kunststof
Zie technische informatieReferenties
Metabo:0909040825
Rubix:19960158
Fabrikant:0909040825
EAN:4003665310428

Productdetails : METABO ZAAGLINT 1505 X 12 X 0,36 A6 HOUT/KUNSTSTOF 909040825
Carbonstaal met inductief geharde tandpunten, Door lange gebruiksduur erg rendabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1505 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Dikte | 0,36 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,37 excl. BTW
/ stuk
€ 24,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen