Referenties
Bahco:3851-27-0.9-4/6
Rubix:A0308182
EAN:7311518126391

Productdetails : BAHCO BANDZAAG 3851-27-0.9-4/6-4500
Voor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 174 g |
| Lengte | 3505 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Dikte | 0,9 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,33 excl. BTW
/ stuk
€ 104,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
