CUTLINE BANDZAAG BIMETAAL HSS M42 27X0,9-5/8-2950
Lintzaagblad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:898357
Rubix:A0806946
EAN:3660338520938

Documenten
Productdetails : CUTLINE BANDZAAG BIMETAAL HSS M42 27X0,9-5/8-2950
Bandzaagblad 2950x27x0,9mm vertanding 5/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2950 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Dikte | 0,9 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Type vertanding | 5/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,40 excl. BTW
/ stuk
€ 58,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
