Referenties
Festo:MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B
Rubix:A0717983
Fabrikant:8176513
EAN:4052568625498

Productdetails : FESTO DRUKOPBOUWVENTIEL MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B
MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B drukopbouwvent.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Materiaal | versterkt pa (behuizing); afdichtingen: hnbr, nbr |
| Omvang mantel | 62 mm |
| Type koppeling | g1/2 (binnendraad) |
| Minimale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Debiet | 300000 l/h |
| Spanning | 24 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,87 excl. BTW
/ stuk
€ 313,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen