NORPLAST PVC389 GIERSLANG SUPERELAST.1.5"/38MM (PER ROL 50M)
Zeer flexibele kunststof zuig/persslang
Zie technische informatieReferenties
Teguma:4450038000
Rubix:A0639098
Fabrikant:4450038000
EAN:4030477018976

Productdetails : NORPLAST PVC389 GIERSLANG SUPERELAST.1.5"/38MM (PER ROL 50M)
Teguma superelastico. Zeer flexibele thermoplasten zuig/persslang. Voor de verwerking van water en mest onder middelzware gebruiksomstandigheden. Bestaande uit hoogwaardige kunststof mix, flexibel onder koude omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 660 g |
| Binnendiameter | 38 mm |
| 270 mm | |
| 820 mm | |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 534,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
