Referenties
Trelleborg:COLORADO70.20
Rubix:27100030
Fabrikant:0062328

Documenten
Productdetails : SLANG COLORADO D. 70 MM ROLLENGTE 20M
Waterdoorvoer voor alle soorten industriële en landbouwtoepassingen, in zware omstandigheden.
Sterke punten
Uiterst bestand tegen veroudering en weersinvloeden. Plat oprolbaar voor makkelijk opbergen en manipuleren. Een robuuste constructie: stoot-, knik- en slijtvast. Voor vloeistoffen tot 100°C. Breed bereik van diameters.
Toepassingen
Water/Persslangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Boogradius | 700 mm |
| Land van oorsprong | FR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.061,00 excl. BTW
/ 20 meters
€ 1.283,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen