SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20BF-Y-01-W
Digitale drukschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ZSE20BF-Y-01-W
Rubix:A0727503
Fabrikant:01774748

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE VACUUMSCHAKELAAR ZSE20BF-Y-01-W
De ZSE2-serie is een compacte drukschakelaar (voor vacuümdruk) en kan worden geïntegreerd in ZX- of ZR-vacuümsystemen. De drukschakelaar van de ZSE2-serie heeft een snelle reactietijd van 10mS en de optie van een stekkerverbinding maakt de bedrading eenvoudig en gemakkelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | digitale drukschakelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,49 excl. BTW
/ stuk
€ 174,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen