Referenties
Siemens:5SY7306-8
Rubix:A0863196
EAN:4001869200323

Productdetails : SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY7306-8 15KA 3POL D6
Overstroomschakelaar Siemens.
Overstroomschakelaar 400 V 15 kA, 3-bieg., D, 6 A, diepte=70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Stroomsterkte | 6 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,55 excl. BTW
/ stuk
€ 255,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 48 dagen
