Referenties
Siemens:3NE3227
Rubix:A0941806
EAN:4011209004764

Productdetails : SIEMENS MESPATROON 250A DIN1 250A 10000V 3NE3227
Smeltpatroon SITOR Siemens.
Smeltpatroon SITOR, met mescontacten met inkepingen, NH1, In: 250 A, aR, Un AC: 1000 V, indicator aan de voorzijde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Spanning | 1000 V |
| Stroomsterkte | 250 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 599,61 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 725,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
