SCHNEIDER THERMISCHE BEVEILIGING 1-1,7A 1S+1O LRD06

TeSys LRD thermisch overbelastingsrelais

Zie technische informatie

Referenties

Schneider Electric:LRD06
Rubix:32363250
EAN:3389110346763
SCHNEIDER THERMISCHE BEVEILIGING 1-1,7A 1S+1O LRD06

Technische samenvatting

Spanning690 (ac) V
Stroomsterkte1,6 A
Zie alle specificaties

Productdetails : SCHNEIDER THERMISCHE BEVEILIGING 1-1,7A 1S+1O LRD06


TeSys LRD is een flexibele reeks thermische overbelastingsrelais van 0,06 kW tot 75 kW. Ze zijn ontworpen voor TeSys D-schakelaars en kunnen voor een compacte opstelling direct onder de schakelaars worden gemonteerd of afzonderlijk met behulp van accessoires.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning690 (ac) V
Stroomsterkte1,6 A
62,97 excl. BTW
/ stuk
76,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Spanning

Stroomsterkte