Referenties
Fabory:36000.009.001
Rubix:08912770
EAN:8715492753366



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE A D471 9X1MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,3 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1 mm |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
16 mm