Referenties
Fabory:36000.115.001
Rubix:08912838
EAN:8715492754080



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 108 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 137,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE A D471 115X4MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 84 g |
| Binnendiameter | 108 mm |
| Buitendiameter | 137,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 4 mm |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,97 excl. BTW
/ stuk
€ 7,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
108 mm
Buitendiameter
137,3 mm