Referenties
Spartex:CIRI112A0900
Rubix:A0821144
Fabrikant:04722112
EAN:4043377410900


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 112 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 119 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 112MM
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 112MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 112 mm |
| Buitendiameter | 119 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 4 mm |
| Type | borgringen voor gaten |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,21 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 236,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
112 mm
Buitendiameter
119 mm