ST CIRCLIP TYPE J D472 165X4
Zekeringsring voor boringen DIN 472 Verenstaal EN 10132-4
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36050.165.001
Rubix:0899011913
EAN:8715492755896

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 174,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE J D472 165X4
Zekeringsring voor boringen DIN 472 Verenstaal EN 10132-4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 125 g |
| Binnendiameter | 165 mm |
| Buitendiameter | 174,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 4 mm |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,83 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 27,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen