SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 3,9X19MM
Zelfborende schroeven TH vorm K
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VPTH3,9X19EFA1
Rubix:A0824985
Fabrikant:15480400639 19
EAN:4043377363657


Technische samenvatting
| Lengte | 19 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M3 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 3,9X19MM
SPARTEX RVS A1 BOORSCHROEF ZESKANT D7504K/I15480 3,9X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Metrische diameter | M3 |
| Norm | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Vorm van de kop | th |
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | sw5,5 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 51,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
19 mm