SPARTEX SCHR. 4,8X13 ZG TH ZELFB D7504K (PK=500) VPTH4,8
Zelfborende zeskantkraagbout
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:VPTH4,8X13Z
Rubix:A0048608
Fabrikant:883350
EAN:3660757027612


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Documenten
Productdetails : SPARTEX SCHR. 4,8X13 ZG TH ZELFB D7504K (PK=500) VPTH4,8
Zelfborende zeskantkraagbout DIN 7504K
4,8X13
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 7504 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,80 excl. BTW
/ pak
€ 30,01 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
Diameter schroefdraad
Lengte
13 mm