ELVZ KL.8 MOER COMBY+LOS TANDVEER M8
Zelfborgende combi-zeskantmoer met onverliesbare tandveerring Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:11490.080.001
Rubix:08962794
EAN:8715492573124

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | NIET STANDAARD |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : ELVZ KL.8 MOER COMBY+LOS TANDVEER M8
Zelfborgende combi-zeskantmoer met onverliesbare tandveerring Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
| Spoed schroefdraad | 1,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,90 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 93,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen