SPARTEX RVS A4 MOER M/ PIJPSCHROEFDRAAD D431A 1"
Pijpmoeren volgens DIN 431 ISO 228
Zie technische informatieReferenties
Spartex:ECHT1"A4
Rubix:08213211
Fabrikant:043141
EAN:4043377032409


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 431 |
| Diameter schroefdraad | 1 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER M/ PIJPSCHROEFDRAAD D431A 1"
SPARTEX RVS A4 MOER M/ PIJPSCHROEFDRAAD D431A 1"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 431 |
| Diameter schroefdraad | 1 mm |
| Voor schroeven | m1 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Sleutel | sw46 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,04 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
1 mm