ELVZ KL.5 BORGMOER NYLON RING METRISCH FIJN D985 M18X1,5
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 (1987) Elektrolytisch verzinkt ≥|5|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:12320.180.150
Rubix:08971309
EAN:8715492577405

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Productdetails : ELVZ KL.5 BORGMOER NYLON RING METRISCH FIJN D985 M18X1,5
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 (1987) Elektrolytisch verzinkt ≥|5|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Voor schroeven | m18 |
| Kwaliteitsklasse | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,66 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 26,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
18 mm
Voor schroeven
m18