(U) SPARTEX MOER M10 A2 HU REM NYL DIN985 (PK=200) ECFNYL10A

Zelfborgende zeskantmoer

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:ECFNYL10A2
Rubix:A0050779
Fabrikant:881041
EAN:3660338345289
(U) SPARTEX MOER M10 A2 HU REM NYL DIN985 (PK=200) ECFNYL10A
brand logo
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 985
Diameter schroefdraad10 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : (U) SPARTEX MOER M10 A2 HU REM NYL DIN985 (PK=200) ECFNYL10A


Zelfborgende zeskantmoer DIN 985
Ø10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 985
Diameter schroefdraad10 mm
Voor schroevenm10
Kwaliteitsklassea2
Sleutel17
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar

Neem een ​​kijkje op de opvolger product:

SPARTEX RVS A2 BORGMOER NYLON RING D985 M10
  • spartex:ECFNYLHFF1,5.10A2-70
  • rubix:08252144
  • fabrikant:0985210
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
0,12 excl. BTW/ stuk
Ga naar opvolger product pagina

Diameter schroefdraad

Voor schroeven

Select varianten (4)