FESTO X-SCHROEFKOPPELING NPFC-X-4G12-F 8030264
Schroefkoppeling NPFC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPFC-X-4G12-F
Rubix:06149702
Fabrikant:8030264
EAN:4052568063665

Documenten
Productdetails : FESTO X-SCHROEFKOPPELING NPFC-X-4G12-F 8030264
X-schroefkoppeling, oriënteerbaar NPFC-X-4G12-F Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x26 mm |
| Logistiek gewicht | 164,1 g |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Profiel | x |
| Aansluiting 2 | 15 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen