SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH08-03S

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KCH08-03S
Rubix:05281451
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH08-03S

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal (sus304); messing c3604bd; pbt; polyacetaal (pom); nbr
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH08-03S


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
KCH, slangkoppeling, steekverbinding met afsluitventiel, interne rechte bedrading

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x34x17 mm
Logistiek gewicht25 g
Materiaalroestvrij staal (sus304); messing c3604bd; pbt; polyacetaal (pom); nbr
Aansluiting 1r 3/8
Profielrechte steekverbinding
Aansluiting 28
Typekch (rechte steekverbinding met afsluitventiel)
Diameter buis8 mm
Land van oorsprongCN
69,30 excl. BTW
/ 10 stuks
83,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen