FESTO BLINDSTOP B-M3-S9 30979

Afsluitstekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:B-M3-S9
Rubix:06140240
Fabrikant:30979
EAN:4052568022884
FESTO BLINDSTOP B-M3-S9 30979

Technische samenvatting

Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 1m3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BLINDSTOP B-M3-S9 30979


Afsluitstekker B-M3-S9 volgens DIN 908, met afdichtring. Materiaalspecificatie=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht0,51 g
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 1m3
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181568
2,14 excl. BTW
/ stuk
2,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden