SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCT10-00

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KCT10-00
Rubix:A0269596
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCT10-00

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCT10-00


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
•One-touch fitting (With built-inself-seal mechanism) to preventair exhaust when removing tube.
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.

Applicable Tube OD: Ø10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)91x57x19 mm
Logistiek gewicht39 g
Materiaalpbt
Profielkct
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur60 °C
Diameter buis10 mm
Land van oorsprongCN
€ 176,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 212,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen