SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCL08-02S

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KCL08-02S
Rubix:05280749
Fabrikant:KCL08-02S
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCL08-02S

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd (messing) + pbt; polyacetaal (pom); nbr
Aansluiting 1r(pt) 1/4-außengewinde
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCL08-02S


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
KCL, slangkoppeling, steekkoppeling met afsluitventiel, haaks met buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x38x15 mm
Logistiek gewicht18 g
Materiaalc3604bd (messing) + pbt; polyacetaal (pom); nbr
Aansluiting 1r(pt) 1/4-außengewinde
Profielhoeksteekkoppeling (kcl) met zelfafdichtend terugslag-/zelfafdichtingsmechanisme
Aansluiting 28 mm (schlauch-außen-ø)
Typehoeksteekkoppeling (zelfafdichtend, met geïntegreerd zelfafdichtingsmechanisme)
Diameter buis8 mm
Land van oorsprongCN
82,70 excl. BTW
/ 10 stuks
100,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen