SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCU04-00

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KCU04-00
Rubix:05282973
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCU04-00
Technische samenvatting
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCU04-00


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
•One-touch fitting (With built-inself-seal mechanism) to preventair exhaust when removing tube.
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.

Applicable Tube OD: Ø4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x43x11 mm
Logistiek gewicht8 g
Aansluiting 14 mm
Aansluiting 24
Diameter buis4 mm
Land van oorsprongCN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
123,30 excl. BTW
/ 10 stuks
149,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen